Omschrijving:
Deze reflecterende gebreide muts is een geweldige accessoire voor extra zichtbaarheid tijdens koude weersomstandigheden. De sterk reflecterende acryl garens zijn bieden een uitstekende zichtbaarheid. De Insulatex-voering beschermt de drager tegen kou en wind.
Kenmerk:
- Buitenzijde acryle gebreid doek
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Gauge 9 gebreid voor behoud van vorm
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
Materiaal:
Shell-stof: 100% Acryl, Gebreid
Shell samenstelling: 100% Acryl, Gebreid
Voering: Insulatex Gevoerd
Voering samenstelling: Insulatex Gevoerd
Voering gewicht gm: 40
Voering gewicht oz: 1
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;