Verlengstuk voor omkeerbare ratels 3/8

Artikelnummer: AXS.MPB
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
Artikelnummer AXS.MPB
EAN/GTIN 3662424149160
Nummer fabrikant AXS.MPB
L-nummer L60130 10953

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlenging voor omkeerbare ratels in de set
  • Bereikbaarheid op krappe plaatsen
  • De heen- en weergaande beweging van de ratelhendel wordt uit de krappe plaats verplaatst, waardoor vast- en losdraaien eenvoudiger wordt
  • Tijdsbesparing: er hoeft geen ruimte te worden gecreëerd om schroeven of moeren bereikbaar te maken.
  • Het asymmetrische concept van het product resulteert in 1,6 omwentelingen van het vierkant (1/2″) met slechts één omwenteling van de ratel
  • Kan worden gebruikt voor handmatige, pneumatische of elektrisch aangedreven ratels
  • Er kan meer kracht worden uitgeoefend op de ratelhendel dan wanneer deze zich in een krappe positie bevindt

Kenmerk:

  • L[mm]: 230
  • H[mm]: 24
  • [kg]: 0,99

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen