Schroevendraaier met laagspanningssensor

Artikelnummer: AV.HT2CPB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer AV.HT2CPB
EAN/GTIN 3662424073892
Nummer fabrikant AV.HT2CPB
L-nummer L60130 10911
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheidsbescherming, breedte: 5mm.
  • Inspectielampje.
  • Transparante handgreep.
  • Mes gemaakt van chroom vanadium staal.
  • Mespunt gemaakt van fosfaat, zwart, gehard.
  • AV.HT1C: Standaard model.
  • AV.HT2C: Model met klem.
  • Goedkeuring: VDE-GS.

Kenmerk:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen