Schroevendraaier PROTWIST, RESISTorx, TR27X100mm

Artikelnummer: ATXRP27X100
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATXRP27X100
EAN/GTIN 3662424098192
Nummer fabrikant ATXRP27X100
L-nummer L60130 10338

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan de specificaties voor sabotagebestendige Torx Plus®.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: zacht voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor een hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • A[mm]: 4,96
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 5,5x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: IPR27
  • [G]: 113

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen