Schroevendraaier PROTWIST Resistx TT40

Artikelnummer: ATXR40X150
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATXR40X150
EAN/GTIN 3662424098109
Nummer fabrikant ATXR40X150
L-nummer L60130 11305

Omschrijving

Omschrijving:

  • SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TAMPER TORX 40X150

Kenmerk:

  • A[MM]: 6,6
  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 7,0x150
  • L[MM]: 275
  • L2[MM]: 125
  • RESITORX[NR]: TT40
  • [G]: 173

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen