Schroevendraaier PROTWIST, Torx PLUS, T6X50mm

Artikelnummer: ATXP6X50
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ATXP6X50
    EAN/GTIN 3662424097850
    Nummer fabrikant ATXP6X50
    L-nummer L60130 10131

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voldoet aan Torx® specificaties.
    • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
    • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
    • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
    • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
    • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
    • Profielen bewerkt met CNC-machine: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

    Kenmerk:

    • A[mm]: 1,65
    • D1xL1[mm]: 2,5x50
    • L[mm]: 144
    • L2[mm]: 95
    • RESITORX[NR]: IP6
    • [G]: 20

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen