Schroevendraaier TX 27x275

Artikelnummer: ATX27X275
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ATX27X275
    EAN/GTIN 3662424097652
    Nummer fabrikant ATX27X275
    L-nummer L60130 11292

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voldoet aan Torx® specificaties.
    • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
    • Handvatmateriaal: zacht voor meer comfort en chemische weerstand.
    • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
    • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
    • Laser-markering: voor een hogere slijtvastheid.
    • CNC-gefreesde profielen: betere aanpassing aan de schroef met een betere koppeloverdracht en minder slijtage.

    Kenmerk:

    • A[mm]: 4,96
    • D1xL1[mm]: 5,5x275
    • L[mm]: 395
    • L2[mm]: 120
    • TORX[NR]: T27
    • [G]: 113

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen