Schroevendraaier PROTWIST, Torx, T15X75mm

Artikelnummer: ATX15X75
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATX15X75
EAN/GTIN 3662424097553
Nummer fabrikant ATX15X75
L-nummer L60130 9536

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan Torx® specificaties.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen bewerkt met CNC-machine: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • A[mm]: 3,26
  • D1xL1[mm]: 3,5x75
  • L[mm]: 184
  • L2[mm]: 109
  • TORX[NR]: T15
  • [G]: 61

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen