ZESNOOTSCHROEVEN MET HANDLEIDING, GEBOGEN HOUD, PROTIST, 2mm

Artikelnummer: ATWSH2X75
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATWSH2X75
EAN/GTIN 3662424099342
Nummer fabrikant ATWSH2X75
L-nummer L60130 10017

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische bimateriaal handgreep voor comfortabel en betrouwbaar schroeven.
  • PROTWIST® schroevendraaierhandgreep voor extra comfort.
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd.
  • Professioneel gereedschap met levenslange Facom-gereedschapsgarantie

Kenmerk:

  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 2,0x75
  • L[mm]: 169
  • L2[mm]: 94
  • HEX[NR]: 2
  • [G]: 31

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen