PROTWIST schroevendraaier, zeskant, steeksleutel, Phillips PH 3X150mm

Artikelnummer: ATWPH3X150
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATWPH3X150
EAN/GTIN 3662424097386
Nummer fabrikant ATWPH3X150
L-nummer L60130 9623

Omschrijving

Omschrijving:

  • Socket lemmet: uithoudingsvermogen en optimale prestaties.
  • Silicium-koolstofstaal lemmet: robuust en zeer goed bestand tegen buigen.
  • Ergonomisch bi-materiaal handvat, bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën.
  • Ontwerp: mat verchroomd lemmet, punt zwart gehard.

Kenmerk:

  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 8,0x150
  • D2[mm]: 12,0
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • PHILIPPS[NR]: PH3
  • [G]: 200

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen