Sleufschroevendraaier 14x250

Artikelnummer: ATWH14X250CK
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ATWH14X250CK
    EAN/GTIN 3662424097195
    Nummer fabrikant ATWH14X250CK

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Grote en gebogen metalen inzet om het slagvlak te beschermen, gecombineerd met een zeskantig lemmet van 73MO staal.
    • Socket met moer voor moeilijk los te draaien met een steeksleutel.
    • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
    • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
    • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
    • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
    • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
    • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

    Kenmerk:

    • A[mm]: 14
    • D[mm]: 40
    • D1xL1[mm]: 10,0x250
    • D2[mm]: 16
    • E[mm]: 2,5
    • L[mm]: 375
    • L2[mm]: 125
    • [g]: 322

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen