Schroevendraaier PROTWIST SHOCK PZ3X150

Artikelnummer: ATWDH3X150CK
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATWDH3X150CK
EAN/GTIN 3662424097102
Nummer fabrikant ATWDH3X150CK
L-nummer L60130 11187

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote en gebogen metalen inzet om het slagvlak te beschermen, gecombineerd met een zeskantig lemmet van 73MO staal.
  • Socket met moer voor moeilijk los te draaien met een steeksleutel.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • D2[mm]: 12,0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 211

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen