PROTWIST schroevendraaierset 6 stuks 1000V geïsoleerd

Artikelnummer: ATPVE.J6PB
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
Artikelnummer ATPVE.J6PB
EAN/GTIN 3662424096914
Nummer fabrikant ATPVE.J6PB
L-nummer L60130 10554

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid wordt elke schroevendraaier na productie 10 seconden getest met 10.000 volt volgens VDE.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger
  • Greep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 0,561

Levering:

  • AT2.5X75VE, AT3.5X75VE, AT4X100VE, AT5.5X125VE, ATP1X100VE, ATP2X125VE

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen