Schroevendraaiersleuf 6/PH2 geïsoleerd

Artikelnummer: ATPB2X125TVE
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATPB2X125TVE
EAN/GTIN 3662424096884
Nummer fabrikant ATPB2X125TVE
L-nummer L60130 9780

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid wordt elke schroevendraaier na fabricage getest met 10.000 volt gedurende 10 seconden volgens VDE.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • D2[mm]: 6,3
  • D3[mm]: 8,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • L3[mm]: 18
  • PHILLIPS[NR]: PH2
  • [G]: 121

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen