4V Bit-Schroevendraaier-Set Algemeen 23-pcs.

Artikelnummer: ATPA4V.J23PB
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
Artikelnummer ATPA4V.J23PB
EAN/GTIN 3662424107047
Nummer fabrikant ATPA4V.J23PB
L-nummer L60130 10697

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoog toerental van 300 omw/min, dus 4x sneller dan handmatig aandraaien
  • Gecompenseerd koppel van 0,9 Nm voor krachtig aandraaien en gemakkelijk losmaken
  • Handmatig aandraaien mogelijk
  • 1. 5 Ah accu met een looptijd voor 1000+ schroeven
  • Beschermd tegen stof en spatwater volgens IP54
  • Verbeterd grijpcomfort door compact ontwerp en bi-materiaal handvat
  • Hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest voorkomende werkplaatschemicaliën
  • Lange levensduur van de accu: meer dan 1. 200 laadcycli
  • LED-laadindicator geeft alle laadniveaus van de batterij aan door middel van drie verschillende kleuren
  • Drukknopfunctionaliteit voor eenvoudige en gestroomlijnde bediening (vooruit/achteruit)
  • Extra magnetische houder garandeert houvast aan elk bevestigingsmiddel

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 1,6

Levering:

  • 4V-schroevendraaiers
  • 1 bits 25mm HEX 7
  • 4 bits 50mm HEX3 - 4 - 5 - 6
  • 6 bits 70mm TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
  • 2 bits 90mm PH1 - - 6 2
  • 1 bit 70mm PH3
  • 2 bits 90mm PZ1 - 2
  • 1 bit 70mm PZ3
  • 1/4″ HEX bit houder 7 - 8 - 10 - 13mm
  • Bit houder
  • Foam module
  • Mbox BP. MBOXL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen