Schroevendraaier PROTWIST, ISOLATED 1000V, Phillips PH 2

Artikelnummer: ATP2X125VE
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ATP2X125VE
    EAN/GTIN 3662424096655
    Nummer fabrikant ATP2X125VE
    L-nummer L60130 9874

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aan het einde van het fabricageproces wordt elke schroevendraaier afzonderlijk getest op 10.000 V gedurende 10 seconden volgens VDE voor uw veiligheid.
    • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand.
    • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
    • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
    • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
    • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
    • Profielen bewerkt met CNC-machine: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

    Kenmerk:

    • D[mm]: 36
    • D1[mm]: 6,0
    • E[mm]: 6,0
    • L[mm]: 245
    • L1[mm]: 125
    • L2[mm]: 120
    • L3[mm]: 18
    • PHILIPPS [NO.]: PH2
    • [G]: 127

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen