Schroevendraaier, roestvrij stalen blad ( Phillips 2 )

Artikelnummer: ATP2X125ST
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ATP2X125ST
    EAN/GTIN 3662424096631
    Nummer fabrikant ATP2X125ST
    L-nummer L60130 10051

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De grote corrosiebestendigheid van Inox-gereedschappen zorgt voor een langere levensduur op plaatsen met een hoog roestrisico.
    • Het roestvrijstalen lemmet art.nr. X46Cr13 wordt voornamelijk gebruikt voor hoogwaardig bestek, chirurgische instrumenten en remschijven.
    • Ergonomische, stootvaste, slijtvaste en chemicaliënbestendige bi-materiaal handgreep.

    Kenmerk:

    • D[mm]: 36
    • D1[mm]: 6,0
    • L[mm]: 245
    • L1[mm]: 125
    • L2[mm]: 120

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen