Schroevendraaier PROTWIST, Phillips, PH 2X100mm

Artikelnummer: ATP2X100
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATP2X100
EAN/GTIN 3662424096587
Nummer fabrikant ATP2X100
L-nummer L60130 9581

Omschrijving

Omschrijving:

  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor een hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 220
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 120
  • PHILIPPS [NO.]: PH2
  • [G]: 120

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen