Schroevendraaier PROTWIST, ISOLATED 1000V, Phillips PH 0

Artikelnummer: ATP0X75VE
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATP0X75VE
EAN/GTIN 3662424096419
Nummer fabrikant ATP0X75VE
L-nummer L60130 9414

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aan het einde van het fabricageproces wordt elke schroevendraaier afzonderlijk getest op 10.000 V gedurende 10 seconden volgens VDE voor uw veiligheid.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen bewerkt met CNC-machine: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • D[mm]: 25
  • D1[mm]: 3.0
  • L[mm]: 179
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 104
  • L3[mm]: 18
  • E[mm]: 3.0
  • PHILIPPS [NO.]: PH0
  • [G]: 46

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen