Schroevendraaiers , Houten handvat , Zeskantaandrijving , Gleufaandrijving , Set op houderrail , 5 st.

Artikelnummer: ATHH.JS5
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ATHH.JS5
EAN/GTIN 3148515007088
Nummer fabrikant ATHH.JS5
L-nummer L60130 7820
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet, zodat een vastzittende schroef met lichte slagen kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, voorzien van een zeskant voor het vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het lemmet is via ribben met het lemmet verbonden
  • Aan de kant van het lemmet is de handgreep voorzien van een aangeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een leren slagkap het hout tegen de klappen
  • Gebrand

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 952

Levering:

  • ATHH.5.5X100 - 6.5X125 - 8X150 - 10X175 - 12X200