Schroevendraaier , Houten handvat, Binnenzeskant , Pozidriv® PZ2 schacht

Artikelnummer: ATHH.D2
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATHH.D2
EAN/GTIN 3148510117058
Nummer fabrikant ATHH.D2
L-nummer L60130 10200

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet zodat een vastzittende schroef met lichte tikken kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, zeskantig voor vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het handvat-blad verbinding via ribben
  • Aan de kant van het lemmet is het handvat voorzien van een ingeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een lederen slagkap het hout tegen de klappen
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • d [mm]: 26
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 125
  • L [mm]: 240
  • L2 [mm]: 115
  • 6-kant [mm]: 10
  • Pozidriv [nr.]: PZ2
  • [g]: 92