Schroevendraaier , houten handvat, bediening zeskant, aandrijfsleuf 8 mm

Artikelnummer: ATHH.8X150
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATHH.8X150
EAN/GTIN 3148510118604
Nummer fabrikant ATHH.8X150
L-nummer L60130 6534

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet zodat een vastzittende schroef met lichte tikken kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, zeskantig voor vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het handvat-blad verbinding via ribben
  • Aan de kant van het lemmet is het handvat voorzien van een ingeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een lederen slagkap het hout tegen de klappen
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • 6-rand [mm]: 13
  • [g]: 160