Schroevendraaier , Houten handvat, zeskant aandrijving, sleufaandrijving 14 mm

Artikelnummer: ATHH.14X250
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATHH.14X250
EAN/GTIN 3148510119205
Nummer fabrikant ATHH.14X250
L-nummer L60130 5862

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet zodat een vastzittende schroef met lichte tikken kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, zeskantig voor vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het handvat-blad verbinding via ribben
  • Aan de kant van het lemmet is het handvat voorzien van een ingeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een lederen slagkap het hout tegen de klappen
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 14,0
  • d [mm]: 32
  • d1 x L1 [mm]: 10,0 x 250
  • E [mm]: 2,5
  • H3 [mm]: 1,5
  • L [mm]: 385
  • L2 [mm]: 135
  • 6-kant [mm]: 17
  • [g]: 331