Schroevendraaier , Houten handvat, Binnenzeskant , Gleufschroevendraaier 12 mm

Artikelnummer: ATHH.12X200
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATHH.12X200
EAN/GTIN 3148510119007
Nummer fabrikant ATHH.12X200
L-nummer L60130 953

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet zodat een vastzittende schroef met lichte tikken kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, zeskantig voor vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het handvat-blad verbinding via ribben
  • Aan de kant van het lemmet is het handvat voorzien van een ingeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een lederen slagkap het hout tegen de klappen
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 12,0
  • d [mm]: 32
  • d1 x L1 [mm]: 10,0 x 200
  • E [mm]: 2,0
  • H3 [mm]: 1,2
  • L [mm]: 330
  • L2 [mm]: 130
  • Zestienkant [mm]: 17
  • [g]: 278