PROTWIST® schroevendraaier, sleuf, gesmeed, 10X250mm

Artikelnummer: ATF10X250
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATF10X250
EAN/GTIN 3662424096198
Nummer fabrikant ATF10X250
L-nummer L60130 9605

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmeed, extra torsiebestendig blad.
  • Extra lang blad tot 250 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 9,0
  • L[mm]: 375
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1,6
  • SLIT [NO.]: 10
  • [G]: 268

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen