PROTWIST® schroevendraaiers voor Pozidriv® kruiskopschroeven - 1000 V geïsoleerd PZ2x125

Artikelnummer: ATD2X125TVE
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATD2X125TVE
EAN/GTIN 3662424095962
Nummer fabrikant ATD2X125TVE

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aan het einde van het fabricageproces wordt elke schroevendraaier afzonderlijk getest op 10.000 V gedurende 10 seconden volgens de VDE voor uw veiligheid. Slank profiel zorgt voor 27% meer belastbaar oppervlak.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen bewerkt met CNC-machine: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • D2[mm]: 6,3
  • D3[mm]: 8,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 120

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen