Schroevendraaier PROTWIST, Pozidriv, PZ 1X75mm

Artikelnummer: ATD1X75
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ATD1X75
    EAN/GTIN 3662424095894
    Nummer fabrikant ATD1X75
    L-nummer L60130 9938

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Warmtebehandeling op de lijn: + 50% levensduur + 100% weerstand.
    • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
    • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
    • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
    • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
    • Profielen bewerkt met CNC-machine: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

    Kenmerk:

    • D[mm]: 30
    • D1[mm]: 4,5
    • L[mm]: 184
    • L1[mm]: 75
    • L2[mm]: 109
    • POZIDRIV [NO.]: PZ1
    • [G]: 73

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen