Schroevendraaier PROTWIST, Pozidriv, PZ 0X75mm

Artikelnummer: ATD0X75
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATD0X75
EAN/GTIN 3662424095696
Nummer fabrikant ATD0X75
L-nummer L60130 9803

Omschrijving

Omschrijving:

  • Warmtebehandeling op de lijn: + 50% levensduur + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen bewerkt met CNC-machine: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • D[mm]: 25
  • D1[mm]: 3,0
  • L[mm]: 178
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 103
  • POZIDRIV [NO.]: PZ0
  • [G]: 45