Schroevendraaiers PROTWIST, geïsoleerd 1000V, set van 5 stuks

Artikelnummer: ATD.J5VE
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATD.J5VE
EAN/GTIN 3662424095658
Nummer fabrikant ATD.J5VE
L-nummer L60130 9892

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aan het einde van het fabricageproces wordt elke schroevendraaier afzonderlijk getest op 10.000 V gedurende 10 seconden volgens VDE voor uw veiligheid.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer beter bestand tegen corrosie.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.
  • Gefreesd blad: -> incl. 5,5 mm.
  • Geschroefd blad: 6,5 -> 12 mm.

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 0,43

Levering:

  • 3.5mm, 4mm, 5.5mm, PZ1, PZ2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen