Schroevendraaier, set, Borneo SLIM, 4 stuks.

Artikelnummer: ATB.J4TVE
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATB.J4TVE
EAN/GTIN 3662424095603
Nummer fabrikant ATB.J4TVE
L-nummer L60130 10501

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid wordt elke schroevendraaier na productie gedurende 10 seconden getest met 10. 000 volt volgens VDE
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid
  • Profielen gefreesd met CNC-machine: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage
  • Gefreesd blad: -> incl. 5,5 mm
  • Blad met schroefdraad: 6,5 -> 12 mm

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 0,42

Levering:

  • ATDB1X100TVE, ATDB2X125TVE, ATPB1X100TVE, ATPB2X125TVE

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen