Schroevendraaier PROTWIST, sleuf, gefreesd, 6.5X300mm

Artikelnummer: AT6.5X300
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT6.5X300
EAN/GTIN 3662424095542
Nummer fabrikant AT6.5X300
L-nummer L60130 10417

Omschrijving

Omschrijving:

  • Cilindrisch blad voor toegang tot diep liggende schroeven
  • Extra lang blad tot 300 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger
  • Greep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage

Kenmerk:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,5x300
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 420
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 180

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen