Schroevendraaier PROTWIST 1000V 5,5 mm

Artikelnummer: AT5.5X200VE
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT5.5X200VE
EAN/GTIN 3662424095399
Nummer fabrikant AT5.5X200VE
L-nummer L60130 10894

Omschrijving

Omschrijving:

  • SCHROEVENDRAAIER PROTWIST SLEUF 5.5X200 GEÏSOLEERD 1000V

Kenmerk:

  • A[MM]: 5,5
  • D[MM]: 30
  • E[MM]: 1,0
  • L[MM]: 310
  • L1[MM]: 200
  • L2[MM]: 110
  • L3[MM]: 18
  • [G]: 108

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen