Schroevendraaier PROTWIST, geïsoleerd 1000V, sleuf 5.5X125mm

Artikelnummer: AT5.5X125VE
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT5.5X125VE
EAN/GTIN 3662424095313
Nummer fabrikant AT5.5X125VE
L-nummer L60130 9870

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aan het einde van het fabricageproces wordt elke schroevendraaier afzonderlijk getest op 10.000 V gedurende 10 seconden volgens VDE voor uw veiligheid.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer beter bestand tegen corrosie.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.
  • Gefreesd blad: -> incl. 5,5 mm.
  • Geschroefd blad: 6,5 -> 12 mm.

Kenmerk:

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 30
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 235
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 88

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen