PROTWIST schroevendraaier, sleuf, kort, 4X35mm

Artikelnummer: AT4X35
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT4X35
EAN/GTIN 3662424095245
Nummer fabrikant AT4X35
L-nummer L60130 9740

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kort, rond lemmet en bolvormige handgreep voor werken in krappe ruimtes
  • Warmtebehandeling aan de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
  • Gecoat lemmet ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger
  • Greep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage

Kenmerk:

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 36
  • L1[mm]: 35
  • L[mm]: 91
  • L2[mm]: 56
  • E[mm]: 0,8
  • [g]: 36

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen