Schroevendraaier, roestvrij stalen blad ( sleuf 4x100 )

Artikelnummer: AT4X100ST
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT4X100ST
EAN/GTIN 3662424095115
Nummer fabrikant AT4X100ST
L-nummer L60130 9982

Omschrijving

Omschrijving:

  • De grote corrosiebestendigheid van Inox-gereedschappen geeft ze een langere levensduur op plaatsen waar het risico op roest groot is
  • Het roestvrijstalen lemmet onderdeelnr. X46Cr13 wordt voornamelijk gebruikt voor hoogwaardig bestek, chirurgische instrumenten en remschijven
  • Ergonomische, schokbestendige, slijtvaste en chemisch bestendige bi-materiaal handgreep

Kenmerk:

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 4,0x100
  • E[mm]: 0,8
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 47

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen