Schroevendraaier PROTWIST, geïsoleerd 1000V, sleuf 3.5X75mm

Artikelnummer: AT3.5X75VE
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AT3.5X75VE
    EAN/GTIN 3662424094972
    Nummer fabrikant AT3.5X75VE
    L-nummer L60130 9533

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aan het einde van het fabricageproces wordt elke schroevendraaier afzonderlijk getest op 10.000 V gedurende 10 seconden volgens VDE voor uw veiligheid.
    • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
    • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
    • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer beter bestand tegen corrosie.
    • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
    • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
    • Profielen CNC gefreesd: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.
    • Gefreesd blad: -> incl. 5,5 mm.
    • Geschroefd blad: 6,5 -> 12 mm.

    Kenmerk:

    • A[mm]: 3,5
    • D[mm]: 25
    • E[mm]: 0,6
    • L[mm]: 179
    • L1[mm]: 75
    • L2[mm]: 104
    • L3[mm]: 18
    • [g]: 42

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen