LUKAS-doorslijpschijf T41 voor staal 400x3,2 mm recht / voor snij-inrichting / A36S-BF

Artikelnummer: AT010030
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AT010030
    EAN/GTIN 4018177404732
    Nummer fabrikant AT010030
    L-nummer L50260 222

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Geschikt voor alle machines bijv. • B • Benzinesnijder met 1 ″gereedschapshouder • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: Slijpen tot in het midden van het gereedschap • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal en stelt u in staat kosteneffectief te werken.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: recht
    Gebruik uit de vrije hand: nee
    Hardheid: S
    Korrelgrootte: 36
    n max.: 4700 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: aluminiumoxide
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Boring
    Afmetingen gereedschapshouder: 25,4 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 3.2 mm
    Diameter gereedschap: 400 mm

    Voordeel:

    Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal en stelt u in staat kostenefficiënt te werken.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: geschikt

    Materiaal:

    Staal

    T.b.v.:

    Snijden: goed geschikt
    Boren: -
    Borstelen: -
    Ontbramen: -
    Fijnmalen: -
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Geschikt voor alle machines, bijv. benzinesnijders met 1″ gereedschapshouder
    Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
    Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests