LUKAS doorslijpschijf T41 voor staal 125x1 mm recht / voor haakse slijper / A60Z-BF

Artikelnummer: AT007278V9802
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT007278V9802
EAN/GTIN 4027497608287
Nummer fabrikant AT007278V9802
L-nummer L50260 100

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Gereedschap met hoge zijdelingse stabiliteit voor uw veiligheid bij handsfree gebruik • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap • Zeer hard gereedschap voor een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen • Dankzij 22,23 mm boring universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het in deze doorslijpschijf gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op constructiestaal en stelt u in staat kosteneffectief te werken Haakse slijpers of andere aandrijfmachines zijn geen probleem en vooral veilig.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: recht
Gebruik uit de vrije hand: ja
Hardheid: Z
Korrelgrootte: 60
n max.: 12200 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: aluminiumoxide
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 1 mm
Diameter gereedschap: 125 mm

Voordeel:

Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal en stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Dankzij de hoge zijdelingse belastbaarheid van dit gereedschap is het gebruik op handhoekslijpmachines of andere elektrische gereedschappen geen probleem en bovenal veilig.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt

Materiaal:

Staal

T.b.v.:

Snijden: goed geschikt
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Gereedschap met hoge zijdelingse belastingsstabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap
Zeer hard gereedschap voor een goede standtijd en minder gereedschapswissels
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests