LUKAS doorslijpschijf T42 voor RVS 230

Artikelnummer: AT007220V9802
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT007220V9802
EAN/GTIN 4027497001873
Nummer fabrikant AT007220V9802

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Gereedschap met hoge zijdelingse stabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm • Minder trillingen en rechtere sneden dankzij de gebogen vorm • Zeer hard gereedschap voor een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen • Door 22, 23 mm gat universeel toepasbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het in deze doorslijpschijf gebruikte korund heeft een lange levensduur op zacht staal en stelt u in staat om kosteneffectief te werken • Dankzij de hoge stabiliteit van de zijdelingse belasting van dit gereedschap is een gebruik op handgeleide haakse slijpers of andere aandrijfmachines geen probleem en vooral veilig.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: gekrukt
Gebruik uit de vrije hand: ja
Hardheid: Z
Korrelgrootte: 30
n max.: 6600 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: aluminiumoxide
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 2.5 mm
Diameter gereedschap: 230 mm

Voordeel:

Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal en stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Dankzij de hoge zijdelingse belastbaarheid van dit gereedschap is het gebruik op handhoekslijpmachines of andere elektrische gereedschappen geen probleem en bovenal veilig.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Titanium

T.b.v.:

Snijden: goed geschikt
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Gereedschap met hoge zijdelingse belastingsstabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm
Minder trillingen en rechtere sneden dankzij de gebogen vorm
Zeer hard gereedschap voor een goede standtijd en minder gereedschapswissels
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests