LUKAS 10x doorslijpschijven in box T41 voor RVS 115x1 mm recht / voor haakse slijper / A60X-BF

Artikelnummer: AT005841V9807010
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AT005841V9807010
    EAN/GTIN 4027497009893
    Nummer fabrikant AT005841V9807010

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Gereedschap met hoge zijdelingse stabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik in de hand • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap • Lang hard gereedschap levensduur en minder gereedschapswisselingen • Dankzij boring van 22,23 mm Universeel inzetbaar op standaard haakse slijpers • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het in deze doorslijpschijf gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op constructiestaal en stelt u in staat om kostenbesparend te werken • Dankzij de hoge stabiliteit van de zijdelingse belasting van dit gereedschap, kan het worden gebruikt op handgeleide haakse slijpers of andere prime-movers zijn geen probleem en vooral veilig.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: recht
    Gebruik uit de vrije hand: ja
    Hardheid: X
    Korrelgrootte: 60
    n max.: 13300 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: aluminiumoxide
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Boring
    Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 1 mm
    Diameter gereedschap: 115 mm

    Voordeel:

    Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal en stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
    Dankzij de hoge zijdelingse belastbaarheid van dit gereedschap is het gebruik op handhoekslijpmachines of andere elektrische gereedschappen geen probleem en bovenal veilig.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal
    Titanium

    T.b.v.:

    Snijden: goed geschikt
    Boren: -
    Borstelen: -
    Ontbramen: -
    Fijnmalen: -
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Gereedschap met hoge zijdelingse belastingsstabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand
    Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
    Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap
    Hard gereedschap voor een lange levensduur en minder gereedschapswissels
    Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests