LUKAS doorslijpschijf T42 voor RVS 125

Artikelnummer: AT005302V9802
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AT005302V9802
    EAN/GTIN 4018177014955
    Nummer fabrikant AT005302V9802
    L-nummer L50260 174

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Gereedschap met hoge zijdelingse stabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm • Minder trillingen en rechtere sneden dankzij de gebogen vorm • Zeer hard gereedschap voor een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen • Door 22, 23 mm gat universeel toepasbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het in deze doorslijpschijf gebruikte korund heeft een lange levensduur op zacht staal en stelt u in staat om kosteneffectief te werken • Dankzij de hoge stabiliteit van de zijdelingse belasting van dit gereedschap is een gebruik op handgeleide haakse slijpers of andere aandrijfmachines geen probleem en vooral veilig.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: gekrukt
    Gebruik uit de vrije hand: ja
    Hardheid: Z
    Korrelgrootte: 60
    n max.: 12200 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: aluminiumoxide
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Boring
    Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 0.8 mm
    Diameter gereedschap: 125 mm

    Voordeel:

    Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal en stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
    Dankzij de hoge zijdelingse belastbaarheid van dit gereedschap is het gebruik op handhoekslijpmachines of andere elektrische gereedschappen geen probleem en bovenal veilig.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Staal
    Titanium

    T.b.v.:

    Snijden: goed geschikt
    Boren: -
    Borstelen: -
    Ontbramen: -
    Fijnmalen: -
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Gereedschap met hoge zijdelingse belastingsstabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand
    Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
    Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm
    Minder trillingen en rechtere sneden dankzij de gebogen vorm
    Zeer hard gereedschap voor een goede standtijd en minder gereedschapswissels
    Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests