LUKAS doorslijpschijf T41 voor staal 230x1,9 mm recht / voor haakse slijpers / A46T-BF

Artikelnummer: AT000743V9802
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AT000743V9802
    EAN/GTIN 4018177048868
    Nummer fabrikant AT000743V9802
    L-nummer L50260 230

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Gereedschap met hoge zijdelingse stabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik in de hand • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap • Dankzij een 22,23 mm boring, universeel toepasbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het in deze doorslijpschijf gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op constructiestaal en stelt u in staat kostenbesparend te werken. effectief • Dankzij de hoge stabiliteit van de zijdelingse belasting van dit gereedschap, is het gebruik op handgeleide haakse slijpers of andere aandrijfmachines geen probleem en vooral veilig.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: recht
    Gebruik uit de vrije hand: ja
    Hardheid: T
    Korrelgrootte: 46
    n max.: 6600 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: aluminiumoxide
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Boring
    Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
    Breedte/lengte/hoogte gereedschap: 1,9 mm
    Diameter gereedschap: 230 mm

    Voordeel:

    Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal en stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
    Dankzij de hoge zijdelingse belastbaarheid van dit gereedschap is het gebruik op handhoekslijpmachines of andere elektrische gereedschappen geen probleem en bovenal veilig.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: geschikt

    Materiaal:

    Staal

    T.b.v.:

    Snijden: goed geschikt
    Boren: -
    Borstelen: -
    Ontbramen: -
    Fijnmalen: -
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Gereedschap met hoge zijdelingse belastingsstabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand
    Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
    Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap
    Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests