Omschrijving:
Dit beschermende comfortabele fleece is ideaal voor omgevingen waar elektrostatische weerstand vereist is. De fleece is de perfecte tussenlaag voor binnen werkzaamheden. Door het doek geweven koolstofvezel zorgt voor een uitstekende antistatische bescherming. Verkrijgbaar in 3 kleuren.
Kenmerk:
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
- Zakken met rits
- UKCA gemarkeerd
- CE gecertificeerd
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: 98% polyester, 2% koolstofvezel Anti-Pilling fleece
Shell samenstelling: 98% polyester, 2% koolstofvezel Anti-Pilling fleece
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;