Anti-statisch ESD Sweatshirt White L R

Artikelnummer: AS24WHRL
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
Armlengte Lange mouwen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AS24WHRL
EAN/GTIN 5036108347315
Nummer fabrikant AS24WHRL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit beschermende comfortabele sweatshirt is ideaal voor omgevingen waar elektrostatische weerstand vereist is. De raglanmouw zorgt voor meer bewegingsvrijheid. Door het doek geweven koolstofvezel zorgt voor een uitstekende antistatische bescherming. Verkrijgbaar in 3 kleuren.

Kenmerk:

  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Getest naar EN 61340-5-1
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Raglan mouwen voor een comfortabele pasvorm
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Nekbeschermer
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiaal:

Shell-stof: 96% Katoen, 4% koolstofvezel
Shell samenstelling: 96% Katoen, 4% koolstofvezel
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen