1/4″ Gezamenlijk inzetstuk (inch) AS954E 1/2″

Artikelnummer: AS2445A 1/2
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AS2445A 1/2
EAN/GTIN 4991644008759
Nummer fabrikant AS2445A 1/2

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 40,1 mm
Dimensie D2: 12,9 mm
D1: 17,2 mm
Lengte: 10,5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/2″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen