1/4″ Dopsleutel, AS954E 9/32″

Artikelnummer: AS2405A 9/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AS2405A 9/32
EAN/GTIN 4991644008445
Nummer fabrikant AS2405A 9/32

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 10,9 mm
D1: 10,2 mm
Lengte: 5,5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9/32″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen