1/4″ Dopsleutel, AS954E 7/32″

Artikelnummer: AS2405A 7/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AS2405A 7/32
EAN/GTIN 4991644008421
Nummer fabrikant AS2405A 7/32

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 10,9 mm
D1: 8,5 mm
Lengte: 4,9 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/32″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen