1/4″ Dopsleutel lang, AS954E 3/16″

Artikelnummer: AS2305A 3/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AS2305A 3/16
EAN/GTIN 4991644008261
Nummer fabrikant AS2305A 3/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 10,9 mm
D1: 7,7 mm
Lengte: 4,5 mm
Hoogte: 40 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen