Omschrijving:
Dit katoenen poloshirt biedt alle bescherming die vereist is voor ESD werkomgevingen. Ideaal voor omgevingen waar elektrostatische weerstand vereist is. ,
Kenmerk:
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Lichtgewicht en comfortabel
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Geribbelde kraag
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: 96% Katoen, 4% koolstofvezel
Shell samenstelling: 96% Katoen, 4% koolstofvezel
Shell gewicht gm: 195
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;