LUKAS slijpschijf T27 voor RVS 125x6 mm gebogen / voor haakse slijper / A24X-BF

Artikelnummer: AS003101V9802
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AS003101V9802
EAN/GTIN 4027497009305
Nummer fabrikant AS003101V9802
L-nummer L50260 188

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Gereedschap met hoge zijdelingse stabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij aluminiumoxide • Stabiele slijpschijf dankzij de gebogen vorm • Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm • Hard gereedschap voor goede service levensduur en minder gereedschapswisselingen • Dankzij boring van 22,23 mm universeel bruikbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, slijpen en grof slijpen. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Dankzij de hoge stabiliteit van de zijdelingse belasting van dit gereedschap is het gebruik op handgeleide haakse slijpers of andere aandrijfmachines geen probleem en vooral veilig.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: gekrukt
Gebruik uit de vrije hand: ja
Hardheid: X
Korrelgrootte: 24
n max.: 12200 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: aluminiumoxide
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 6 mm
Diameter gereedschap: 125 mm

Voordeel:

Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Dankzij de hoge zijdelingse belastbaarheid van dit gereedschap is het gebruik op handhoekslijpmachines of andere elektrische gereedschappen geen probleem en bovenal veilig.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Opruwen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt

Tip:

Gereedschap met hoge zijdelingse belastingsstabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
Stabiele slijpschijf dankzij gekartelde vorm
Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm
Hard gereedschap voor een lange levensduur en minder gereedschapswissels
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests